Referenties
SMC:AS3201F-02-08
Rubix:05281748
Fabrikant:AS3201F-02-08
EAN:3618030604067

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/4 |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as3201f-02-08 |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-02-08
Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. De draadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).
-Aansluitmaat: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Inzetbare buitendiameters van buis: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Grootte: 32 (3/8 basis - bocht)
Bedieningsmethode: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat en slangmaat: 02-08 (Aansluitmaat R1/4 - Slangmaat ø8)
Optie: Geen
Vaste blende: Geen
Maatwerk: Geen
Sluitmoer: Standaard (zeshoek)
Inzetbare buitendiameters van buis: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Grootte: 32 (3/8 basis - bocht)
Bedieningsmethode: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat en slangmaat: 02-08 (Aansluitmaat R1/4 - Slangmaat ø8)
Optie: Geen
Vaste blende: Geen
Maatwerk: Geen
Sluitmoer: Standaard (zeshoek)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 1/4 |
| Type | smc snelheidsregelventiel as3201f-02-08 |
| Materiaal | messing; pbt |
| Debiet | 47400 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen