METABO ASSORTIMENT HECHTSCHUURPAPIER 625795000 (PK=10ST)
Assortimenten schuurbladen voor hout en metaal, serie "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625795000
Rubix:A0217077
Fabrikant:625795000
EAN:4007430159199

Productdetails : METABO ASSORTIMENT HECHTSCHUURPAPIER 625795000 (PK=10ST)
Assortiment (elk 2x P 40, P 80, P120, P 180 en P 240)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Toepassing | hout en metaal; assortiment schuurbladen met p 40, p 80, p 120, p 180 en p 240 (2 stuks per korrel) |
| Type | h+m, sr (hechting/klevend, hout+metaal) |
| Steunmateriaal | zelfklevend (sr) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,88 excl. BTW
/ pak
€ 13,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen