METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM HOUT/MET. P100 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635208000
Rubix:A0215975
Fabrikant:635208000
EAN:4061792215276

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM HOUT/MET. P100 (PK=10ST)
Hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing en hoog verspanend vermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvrij plaatstaal, non-ferrometalen, lichtmetalen., Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvrij plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, stalen en roestvaststalen platen, non-ferrometalen en lichtmetalen. bijv. voor het schuren van fineer kastfronten/zijpanelen, foliegemodificeerde meubeldelen met smeltlijmranden, decoratief schuren van rvs-platen, reparatie- en ontbramingswerk aan plaatmateriaal. |
| Type | schleifblatt (hechtschuurblad) |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ pak
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen