METABO MULTITOOL TOEBEHOREN TEGELSET (4-DELIG) 626419000
Assortimenten voor multitools
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626419000
Rubix:A0216274
Fabrikant:626419000
EAN:4007430280855
Productdetails : METABO MULTITOOL TOEBEHOREN TEGELSET (4-DELIG) 626419000
Tegel-set voor veelzijdige renovatie- en ombouwwerkzaamheden, zoals bijv. mortel of tegellijm verwijderen, voegen aan wand- en vloertegels uitfrezen, kleinere uitsneden in zachte wandtegels frezen, Set bestaande uit: 1 x segmentzaagblad 76 mm HM (tegels), 1 x driehoekschuurzool 80 mm HM (tegels), 1 x schaaf star 52 mm HCS, 1 x invalzaagblad 34 mm BiM (metaal), Starlock-opname
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,75 excl. BTW
/ stuk
€ 80,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
