Referenties
INA:GWH08-B
Rubix:03145262
Fabrikant:0072688310000
EAN:4054362377016

Documenten
Productdetails : INA GWH 08 B LINEAIR ASBOK
Asbock GWh
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Asdiameter | 8 mm |
| Serie | gwh |
| Hoogte | 27 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,84 excl. BTW
/ stuk
€ 100,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
