FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST HOUT ATHH.P2
ATHH.P - Schroevendraaiers handgreep houten heft voor Phillips® kruiskopschroeven - bled met 6 kanten
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATHH.P2
Rubix:10100645
EAN:3148510117300



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST HOUT ATHH.P2
d [mm]: 25d1 x L1 [mm]: 5 x 100L [mm]: 200L2 [mm]: 1006-kant [mm]: 8Phillips [No]: PH1[g]: 60
Sterke punten
• Het bled loopt door in de handgreep, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt".• Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten of losdraaien met steeksleutel.• Bled is met vleugels in het heft verankerd.• Heft met stalen beslagring rond steel, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt.• Uitvoering: verchroomd, gepolijst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 235x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 92 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 6 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,44 excl. BTW
/ stuk
€ 12,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen