BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 13X150MM B198.130.150

Moersleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B198.130.150
Rubix:A0771436
EAN:7314150281862
BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 13X150MM B198.130.150

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk13 mm
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 13X150MM B198.130.150


Sokschroevendraaier. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.

Sterke punten

•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht170 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk13 mm
Blad lengte150 mm
Lengte267 mm
€ 11,67 excl. BTW
/ stuk
€ 14,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen