BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH0 BE-8608
Schroevendraaier Phillips ERGO™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8608
Rubix:A0770905
EAN:7314150242504

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH0 BE-8608
De Bahco ERGO™ Phillips schroevendraaier met driecomponentenhandgreep is een professioneel gereedschap dat comfort, precisie en duurzaamheid combineert. Dit product is ontworpen voor intensief gebruik en is ideaal voor veeleisende omgevingen zoals werkplaatsen, bouwplaatsen en industriële onderhoudswerkzaamheden. Het doordachte ontwerp garandeert een optimale grip, een efficiënte krachtoverbrenging en een uitstekende slijtvastheid.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier voor Phillips-schroeven is voorzien van een driecomponentenhandgreep met zachte en geribbelde oppervlakken, wat de grip en koppeloverbrenging verbetert. Hij is ontworpen volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces en garandeert langdurig gebruik zonder vermoeidheid. Het nauwkeurige gefosfateerde punt zorgt voor een optimale passing in de schroef, waardoor het risico op wegglijden wordt verminderd. De handgreep heeft ook een vlakke antislipzijde, een ophanggat voor eenvoudig opbergen en een bol uiteinde met een onuitwisbaar symbool om een snelle identificatie te garanderen.
Specificaties:
• Type: schroevendraaier voor Phillips-schroeven
• Handgreep: ergonomisch, driecomponenten met geribbeld oppervlak
• Punt: gefosfateerde afwerking voor hogere precisie
• Blad: verchroomd en gehard verchroomd en gehard gelegeerd staal van hoge kwaliteit
• Antislipzijde: stabiele handgreep bij afgeplat deel om wegrollen te voorkomen
• Ophanggat: geïntegreerd voor wandopslag
• Verkrijgbare maten: PH0 tot PH4
Normen:
• ISO 8764: specificeert de afmetingen en prestaties van kruiskopschroevendraaiers van Phillips.
• DIN 5260: definieert de dimensionale en technische kenmerken van kruiskopschroevendraaiers voor manueel gebruik.
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier voor Phillips-schroeven is voorzien van een driecomponentenhandgreep met zachte en geribbelde oppervlakken, wat de grip en koppeloverbrenging verbetert. Hij is ontworpen volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces en garandeert langdurig gebruik zonder vermoeidheid. Het nauwkeurige gefosfateerde punt zorgt voor een optimale passing in de schroef, waardoor het risico op wegglijden wordt verminderd. De handgreep heeft ook een vlakke antislipzijde, een ophanggat voor eenvoudig opbergen en een bol uiteinde met een onuitwisbaar symbool om een snelle identificatie te garanderen.
Specificaties:
• Type: schroevendraaier voor Phillips-schroeven
• Handgreep: ergonomisch, driecomponenten met geribbeld oppervlak
• Punt: gefosfateerde afwerking voor hogere precisie
• Blad: verchroomd en gehard verchroomd en gehard gelegeerd staal van hoge kwaliteit
• Antislipzijde: stabiele handgreep bij afgeplat deel om wegrollen te voorkomen
• Ophanggat: geïntegreerd voor wandopslag
• Verkrijgbare maten: PH0 tot PH4
Normen:
• ISO 8764: specificeert de afmetingen en prestaties van kruiskopschroevendraaiers van Phillips.
• DIN 5260: definieert de dimensionale en technische kenmerken van kruiskopschroevendraaiers voor manueel gebruik.
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Sterke punten
• Beproefd ERGO™-ontwerp voor optimaal comfort
• Verhoogde precisie dankzij het gefosfateerde punt
• Uitstekende grip, zelfs met handschoenen aan
• Snelle identificatie door kleur en symbool
• Corrosie- en schokbestendig blad
• Handig op te bergen dankzij het ophanggat
• Stabiele handgreep op vlakke oppervlakken dankzij de antislipzijde
• Verhoogde precisie dankzij het gefosfateerde punt
• Uitstekende grip, zelfs met handschoenen aan
• Snelle identificatie door kleur en symbool
• Corrosie- en schokbestendig blad
• Handig op te bergen dankzij het ophanggat
• Stabiele handgreep op vlakke oppervlakken dankzij de antislipzijde
Toepassingen
Deze Phillips-schroevendraaier is ideaal voor alle montage- en onderhoudswerkzaamheden met kruiskopschroeven. Hij is bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, monteurs en vakmensen in industriële omgevingen. Dankzij de ergonomische handgreep en duurzame constructie is hij perfect voor intensieve werkzaamheden in werkplaatsen, op locatie of op bouwterreinen waar comfort, precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 303 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
