FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST HOUT ATHH.10X175
ATHH - Schroevendraaiers met houten handgreep voor sleufschroeven - gesmeed bled met 6 kanten
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATHH.10X175
Rubix:10100011
EAN:3148510118802




Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST HOUT ATHH.10X175
De FACOM ATHH schroevendraaier met houten handvat is uitgerust met een gesmede kling voor sleufschroeven en een zeskantprofiel.
Kenmerken:
Deze sleufschroevendraaier onderscheidt zich door de doorgestoken kling, waarmee vastzittende schroeven kunnen worden losgemaakt door lichte hamerslagen, zonder het handvat te beschadigen. De gesmede en geharde kling met zeskantprofiel maakt het mogelijk om extra aan- of losdraaimoment uit te oefenen met behulp van een sleutel. De houten handgreep is aan de klingzijde beschermd door een stalen beslagring met geïntegreerde demper en aan het uiteinde voorzien van een leren schokabsorberende ring. Dit kwaliteitsgereedschap valt onder de FACOM-levenslange garantie.
Specificaties:
• Doorgestoken kling met zeskantprofiel
• Klingmateriaal: gesmeed en verchroomd staal
• Handgreep: hout
• Niet-magnetische punt
• Verstevigde verbinding tussen kling en handgreep door vleugels (voor extra sterkte)
• Leren beschermring aan het uiteinde van de handgreep
• Gepolijste, verchroomde afwerking
• Beschikbare maten: van 4 × 90 mm tot 14 × 250 mm
• Levenslange garantie
Normen:
Deze platte schroevendraaier voldoet aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is vandaag de dag het toonaangevende Europese merk op het gebied van handgereedschap. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw, van de auto-industrie tot de luchtvaart en de ruimtevaart. Met duizenden producten op de markt onderscheidt het merk zich door voortdurende innovatie, hoogwaardige productie en de beroemde levenslange garantie. Facom is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en blijft professionals op alle terreinen en onder alle omstandigheden ondersteunen.
Kenmerken:
Deze sleufschroevendraaier onderscheidt zich door de doorgestoken kling, waarmee vastzittende schroeven kunnen worden losgemaakt door lichte hamerslagen, zonder het handvat te beschadigen. De gesmede en geharde kling met zeskantprofiel maakt het mogelijk om extra aan- of losdraaimoment uit te oefenen met behulp van een sleutel. De houten handgreep is aan de klingzijde beschermd door een stalen beslagring met geïntegreerde demper en aan het uiteinde voorzien van een leren schokabsorberende ring. Dit kwaliteitsgereedschap valt onder de FACOM-levenslange garantie.
Specificaties:
• Doorgestoken kling met zeskantprofiel
• Klingmateriaal: gesmeed en verchroomd staal
• Handgreep: hout
• Niet-magnetische punt
• Verstevigde verbinding tussen kling en handgreep door vleugels (voor extra sterkte)
• Leren beschermring aan het uiteinde van de handgreep
• Gepolijste, verchroomde afwerking
• Beschikbare maten: van 4 × 90 mm tot 14 × 250 mm
• Levenslange garantie
Normen:
Deze platte schroevendraaier voldoet aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is vandaag de dag het toonaangevende Europese merk op het gebied van handgereedschap. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw, van de auto-industrie tot de luchtvaart en de ruimtevaart. Met duizenden producten op de markt onderscheidt het merk zich door voortdurende innovatie, hoogwaardige productie en de beroemde levenslange garantie. Facom is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en blijft professionals op alle terreinen en onder alle omstandigheden ondersteunen.
Sterke punten
• Doorgestoken, robuuste kling voor het losmaken van vastzittende schroeven met lichte hamerslagen
• Zeskantprofiel voor extra koppel met behulp van een sleutel
• Natuurlijk gebruikscomfort in hand dankzij houten handgreep
• Zeskantprofiel voor extra koppel met behulp van een sleutel
• Natuurlijk gebruikscomfort in hand dankzij houten handgreep
Toepassingen
De FACOM ATHH sleufschroevendraaier is ideaal voor het vast- en losdraaien van sleufschroeven in uiteenlopende toepassingen. Hij kan worden gebruikt in werkplaatsen, op bouwplaatsen en bij industrieel onderhoud.
Dankzij de constructie kunnen zelfs vastzittende of verroeste schroeven efficiënt worden losgemaakt, terwijl het gereedschap een uitstekende grip en duurzaamheid biedt. Dit product is perfect geschikt voor monteurs, timmerlieden, onderhoudstechnici en ambachtslieden die betrouwbaarheid en prestaties eisen.
Dankzij de constructie kunnen zelfs vastzittende of verroeste schroeven efficiënt worden losgemaakt, terwijl het gereedschap een uitstekende grip en duurzaamheid biedt. Dit product is perfect geschikt voor monteurs, timmerlieden, onderhoudstechnici en ambachtslieden die betrouwbaarheid en prestaties eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 197 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 302x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 181 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 10 |
| Blad lengte | 175 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,17 excl. BTW
/ stuk
€ 15,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen