BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 3/16 A6709Z-3/16

Schroevendraaier dopsleutelset A6709Z

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:A6709Z-3/16
Rubix:10086423
EAN:7314151755874
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 3/16 A6709Z-3/16
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk3/16 in
Blad lengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 3/16 A6709Z-3/16


Schroevendraaierdopsleutels voor binnenzeskantschroeven, lange uitvoering, 1/4" aansluiting. Inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk3/16 in
Blad lengte12 mm
Lengte50 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,48 excl. BTW
/ stuk
22,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen