ATLAS VEIL.SCHOEN SL 605 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W12 MT41
ATLAS VEIL.SCHOEN SL 605 XP BLUE 2.0 ESD LG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:49312 S3 41
Rubix:22889238
Fabrikant:49312-41
EAN:4043692283340

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 605 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W12 MT41
- en iso 20345 src
- S3
- soft nubuck leder
- alu-tec® aluminium neus
- 3D-dempingssysteem
- xp metaalvrije penetratiebescherming
- aktiv-X binnenvoering
- anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm
- carbonvezel versterkte neusbescherming
- mpu light zooltechnologie
- geschikt voor orthopedische inlegzolen
- maten 36 t/m 48
- kleur zwart blauw
- laag model
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,77 excl. BTW
/ paar
€ 127,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen