ATLAS VEIL.SCHOEN SL 845 XP BLUE 2.0 ESD HG S3 W12 MT50
ATLAS VEIL.SCHOEN SL 845 XP BLUE 2.0 ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:65212 S3 50
Rubix:A0098316
Fabrikant:65212 S3 50
EAN:4043692408743

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 845 XP BLUE 2.0 ESD HG S3 W12 MT50
Atlas SL 845 XP blue S3 hoge veiligheidsschoenen. EN ISO 20345 S3. Metaalvrije ondoordringbare tussenzool. Alu-tec aluminium neus, aktiv-X binnenvoering, 3D-dempingssysteem. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Waterproof leder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,19 excl. BTW
/ paar
€ 158,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
43