ATLAS VEILIGHEIDSLAARS XT 1000 GTX S3 W10 MT43
ATLAS VEILIGHEIDSLAARS XT 1000 GTX S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:15100-43
Rubix:A0598409
Fabrikant:15100-43
EAN:4043692458816

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS XT 1000 GTX S3 W10 MT43
- XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
- alu-tec® aluminium neus
- MPU REBOUND SYSTEM
- ESD-uitrusting (DIN EN 61340-5-1)
- Geschikt voor orthopedische inlegzolen
- lichtgewicht schachtconstructie
- GORE-TEX EXTRAGUARD
- XR-zooltechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | nee |
| Type zool | xr |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | gore-tex extraguard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,03 excl. BTW
/ paar
€ 221,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen