ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 560 XP LG S3 W10 MT39
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 560 XP LG S3 W10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Atlas:35700 S3 39
Rubix:22880066
Fabrikant:35700-39
EAN:4043692385228



Documenten
Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 560 XP LG S3 W10 MT39
:EN ISO 20345 S3 SRC:XP - Metaalvrije Penetratiebescherming:3D-dempingssysteem:Waterproof leder:Beschermneus:aktiv-X binnenvoering:Geschikt voor orthopedische inlegzolen:MPU® INNOFLEX System
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ paar
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39