Referenties
Atlas:35312 43
Rubix:22889872
Fabrikant:35312 43

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 435 2.0 ESD LG S3 W12 MT43
Atlas veiligheidsschoen xp 435 2.0 esd lg s3 w12 mt43
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen