ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 485 XP BROWN ESD LG S3 W10 MT50
Atlas XR 485 XP HI
Zie technische informatieReferenties
Atlas:41400 S3 50
Rubix:A0206143
Fabrikant:41400 S3 50
EAN:4043692424309

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 485 XP BROWN ESD LG S3 W10 MT50
Atlas veiligheidsschoen xr 485 xp brown esd lg s3 w10 mt50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,89 excl. BTW
/ paar
€ 198,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
50