Referenties
SMC:ADH4000-F04B
Rubix:05281461
Fabrikant:ADH4000-F04B

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
Documenten
Productdetails : SMC AUTO DRAIN ADH4000-F04B
Zware automatische afvoer serie ADH4000 kan worden onderhouden zonder bestaande buizen te vervangen. Er is geen stroom nodig en er is geen verspilling van lucht. Drijvende afvoer zorgt voor automatische afvoer zonder elektrisch vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Debiet | 0,4 l/min |
| Materiaal | rubber |
| Spanning | 0 V |
| Verbinding | g1/2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,50 excl. BTW
/ stuk
€ 241,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen