GEDORE AUTOMATISCHE CENTERPONS + PUNT EN HANDBESCHERMING 101
Automatische centerponsen 101
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:101
Rubix:10026380
Fabrikant:8722880
EAN:4010883872287

Documenten
Productdetails : GEDORE AUTOMATISCHE CENTERPONS + PUNT EN HANDBESCHERMING 101
De Gedore 101 automatische centerpons maakt het mogelijk om met één hand centermarkeringen aan te brengen dankzij een geïntegreerd veermechanisme dat de slag activeert door eenvoudig druk uit te oefenen. De slagkracht is traploos instelbaar tussen 60 en 130 N door aan de handgreep te draaien en kan zo worden aangepast aan de hardheid van het te bewerken materiaal.
Kenmerken:
De Gedore 101 werkt zonder hamer: de slag wordt geactiveerd door een intern veermechanisme wanneer het gereedschap tegen het werkstuk wordt gedrukt. Dankzij deze constructie kan het gereedschap volledig met één hand worden bediend, zodat de andere hand vrij blijft om het werkstuk of de mal vast te houden. De slagkracht kan door aan de handgreep te draaien traploos worden ingesteld tussen 60 en 130 N, zonder extra gereedschap. De tweecomponentenhandgreep zorgt voor een stabiele grip en helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te beperken. Bewerkte platte vlakken aan het uiteinde van de handgreep voorkomen dat het gereedschap tussen twee werkzaamheden over de werkbank rolt. De behuizing van vanadiumstaal met vernikkelde afwerking draagt bij aan de corrosiebestendigheid en duurzaamheid van het gereedschap.
Specificaties:
• Fabrikantreferentie: 101 (code: 8722880).
• Totale lengte: 130 mm.
• Totale breedte: 34 mm.
• Schachtdiameter: 14 mm.
• Puntdiameter: 4 mm.
• Gewicht: 145 g.
• Slagkrachtbereik: 60-130 N (traploos instelbaar).
• Materiaal: vanadiumstaal.
• Afwerking behuizing: vernikkeld.
• Afwerking punt: gebruineerd.
• Materiaal van de handgreep: tweecomponentenkunststof (blauw en zwart).
Kenmerken:
De Gedore 101 werkt zonder hamer: de slag wordt geactiveerd door een intern veermechanisme wanneer het gereedschap tegen het werkstuk wordt gedrukt. Dankzij deze constructie kan het gereedschap volledig met één hand worden bediend, zodat de andere hand vrij blijft om het werkstuk of de mal vast te houden. De slagkracht kan door aan de handgreep te draaien traploos worden ingesteld tussen 60 en 130 N, zonder extra gereedschap. De tweecomponentenhandgreep zorgt voor een stabiele grip en helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te beperken. Bewerkte platte vlakken aan het uiteinde van de handgreep voorkomen dat het gereedschap tussen twee werkzaamheden over de werkbank rolt. De behuizing van vanadiumstaal met vernikkelde afwerking draagt bij aan de corrosiebestendigheid en duurzaamheid van het gereedschap.
Specificaties:
• Fabrikantreferentie: 101 (code: 8722880).
• Totale lengte: 130 mm.
• Totale breedte: 34 mm.
• Schachtdiameter: 14 mm.
• Puntdiameter: 4 mm.
• Gewicht: 145 g.
• Slagkrachtbereik: 60-130 N (traploos instelbaar).
• Materiaal: vanadiumstaal.
• Afwerking behuizing: vernikkeld.
• Afwerking punt: gebruineerd.
• Materiaal van de handgreep: tweecomponentenkunststof (blauw en zwart).
Automatic centre punch with tip and protective hand guard For one hand operation Automatic impact release by spring mechanism Impact power infinitely adjustable between 60 - 130 N With 2C hand protection for comfortable and safe working Nickel-plated Spare tip E-101
Sterke punten
• Bediening met één hand houdt de andere hand vrij om het werkstuk vast te houden, waardoor het risico op verschuiven wordt beperkt en de nauwkeurigheid van de markering wordt verbeterd.
• Dankzij de traploos instelbare slagkracht tussen 60 en 130 N kan het gereedschap worden aangepast aan materialen met verschillende hardheden.
• De platte vlakken aan het uiteinde van de handgreep stabiliseren het gereedschap op de werkbank en helpen onbedoeld vallen te voorkomen.
• De werking zonder hamer vereenvoudigt herhaalde werkzaamheden en draagt bij aan een veiligere uitvoering.
• Dankzij de traploos instelbare slagkracht tussen 60 en 130 N kan het gereedschap worden aangepast aan materialen met verschillende hardheden.
• De platte vlakken aan het uiteinde van de handgreep stabiliseren het gereedschap op de werkbank en helpen onbedoeld vallen te voorkomen.
• De werking zonder hamer vereenvoudigt herhaalde werkzaamheden en draagt bij aan een veiligere uitvoering.
Toepassingen
De Gedore 101 automatische centerpons is geschikt voor werkplaatsen voor algemene mechanische bewerking, ketel- en constructiebouw, fijne plaatbewerking en industrieel onderhoud. Het gereedschap is bijzonder geschikt voor pons- en centreerwerkzaamheden op ferro- en non-ferrometalen, onder meer ter voorbereiding van boorwerkzaamheden in vlakke of geprofileerde onderdelen.
In werkomgevingen met een hoog werktempo, zoals assemblagelijnen, controleposten en montagebanken, helpen de bediening met één hand en de automatische slagactivering om herhaalde werkzaamheden aanzienlijk sneller uit te voeren.
In werkomgevingen met een hoog werktempo, zoals assemblagelijnen, controleposten en montagebanken, helpen de bediening met één hand en de automatische slagactivering om herhaalde werkzaamheden aanzienlijk sneller uit te voeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Gewicht | 145 g |
| Aangepaste tariefcode | 90172010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,83 excl. BTW
/ stuk
€ 39,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden