BAHCO PRIEM ERGO 100MM BE-8985

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8985
Rubix:A0773070
EAN:7314153010698
BAHCO PRIEM ERGO 100MM BE-8985

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PRIEM ERGO 100MM BE-8985


Ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Priem, voor het ponsen en boren van gaten. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van het juiste type. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard.
Awl, Ergo, Ø=6 mm, Blade 100 mm, Overall 222M

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht75 g
Diameter6 mm
Lengte100 mm
Handvat27 x 122
Gewicht67 g
Aangepaste tariefcode82041100
5,83 excl. BTW
/ stuk
7,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen