SIEMENS LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 400V10 KA 4-POLIG C.
Automatische stroomonderbreker
Zie technische informatieReferenties
Siemens:5SY4480-7
Rubix:A0469606
EAN:4001869304816

Productdetails : SIEMENS LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 400V10 KA 4-POLIG C.
Automatische stroomonderbreker Siemens.
Automatische zekering 400 V 10 kA, 4-polig, C, 80 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 80 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,78 excl. BTW
/ stuk
€ 566,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
