Referenties
Siemens:3NE8022-1
Rubix:34012084
EAN:4011209316768

Productdetails : SIEMENS MESPATROON 3NE8022-1 SITOR DIN00 125A 690
Smeltpatroon SITOR Siemens.
Smeltpatroon SITOR, met mescontacten, NH00, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, frontindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Spanning | 690 V |
| Stroomsterkte | 125 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,48 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 316,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
