Referenties
Siemens:3NE1820-0
Rubix:A0937377
EAN:4011209132399

Productdetails : SIEMENS MESPATROON 3NE1820-0 80A 690V
Smeltpatroon SITOR Siemens.
Smeltpatroon SITOR, met mescontacten, NH000, In: 80 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, frontindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 690 V |
| Stroomsterkte | 80 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,92 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 503,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
