INA K 81106 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:K81106-TV-A/0-8
Rubix:03117346
Fabrikant:0015595329064
EAN:4054369218145

Documenten
Productdetails : INA K 81106 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL
Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 35500 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3050 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 86000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,15 excl. BTW
/ stuk
€ 30,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen