Referenties
SKF:81112 TN
Rubix:03047829
Fabrikant:46222
EAN:7316570818383

Documenten
Productdetails : SKF 81112 TN CILINDERTAATSLAGER
SKF cilindrische rol stuwkracht lagers zijn ontworpen om zware axiale belastingen en schokbelastingen tegemoet te komen. Ze mogen niet worden onderworpen aan radiale belasting. De lagers zijn zeer stijf en vereisen weinig asruimte.
Eenrijige cilindertaatslagers zijn ontworpen om bestand te zijn tegen grote axiale belastingen en piekbelastingen in een richting, maar geen radiale belastingen. Zij bieden een hoge mate van stijfheid en hebben weinig axiale ruimte nodig. Ze worden voornamelijk gebruikt in toepassingen waar kogeltaatslagers onvoldoende draagvermogen hebben. Een belangrijk kenmerk is het deelbare ontwerp, dat de montage vergemakkelijkt en het mogelijk maakt de lagercomponenten uit te wisselen.
Sterke punten
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 80000 N |
| Serie | 811 series |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Dikte | 17 mm |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 300000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,46 excl. BTW
/ stuk
€ 108,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen