INA K 81126 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieReferenties
INA:K81126-TV/0-8
Rubix:03117376
Fabrikant:0011972239064
EAN:4047643185257

Productdetails : INA K 81126 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 373 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 250000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 760 rpm |
| Grenstoerental | 1920 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 900000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,79 excl. BTW
/ stuk
€ 301,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen