INA K 81132 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81132-TV/0-8
Rubix:03117382
Fabrikant:0095916309064
EAN:4012802367782
INA K 81132 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81132 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x200x200 mm
Logistiek gewicht447 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte12 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca270000 N
Seriek811..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental640 rpm
Grenstoerental1600 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1050000 N
Aangepaste tariefcode84825000
447,00 excl. BTW
/ stuk
540,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen