Referenties
INA:81115-TV
Rubix:03116012
Fabrikant:0015415010000
EAN:4012802030846

Productdetails : INA 81115 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 393 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 107000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1190 rpm |
| Grenstoerental | 3300 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 350000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,98 excl. BTW
/ stuk
€ 180,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen