INA K 89307 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieReferenties
INA:K89307-TV/0-8
Rubix:03117448
Fabrikant:0005056689064
EAN:4047643177368

Productdetails : INA K 89307 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaalcilinderrolkrans K893, eenrijig, dubbelrijig, combineerbaar met axiaallagerschijven
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 80000 N |
| Serie | k893 |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,053 kg |
| Dikte | 6 mm |
| Referentietoerental | 2390 rpm |
| Grenstoerental | 5700 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 237000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,88 excl. BTW
/ stuk
€ 56,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
