Referenties
INA:81107-TV
Rubix:03110492
Fabrikant:0002403030000
EAN:4012802030761

Documenten
Productdetails : INA 81107 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 39000 N |
| Serie | 811 |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 101000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,41 excl. BTW
/ stuk
€ 69,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen