INA K 81240 M ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:K81240-M/+6-8
Rubix:03115225
Fabrikant:0015324211561
EAN:4047643148511
INA K 81240 M ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA K 81240 M ROLLENKRANS AXIAAL


Cilinderrollager axiaal 812. . -M, eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x280x280 mm
Logistiek gewicht5390 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte62 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca900000 N
Seriek812
Kokermessing
Referentietoerental450 rpm
Grenstoerental1200 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a3150000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
1.207,91 excl. BTW
/ stuk
1.461,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen