Referenties
INA:89310-TV
Rubix:03116090
Fabrikant:0015410210000
EAN:4012802031232

Productdetails : INA 89310 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 887 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 168000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1460 rpm |
| Grenstoerental | 3950 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 560000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,45 excl. BTW
/ stuk
€ 347,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
