Axiaal hoekcontactkogellager INA ZKLF1255-2Z-XL, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm
Axiaal hoekcontactkogellager ZKLF.. -2Z, dubbelzijdige actie, schroefmontage, dubbelzijdige afdichting
Zie technische informatieReferenties
INA:ZKLF1255-2Z-XL
Rubix:A0214188
Fabrikant:0015372700000
EAN:4047643183673

Productdetails : INA ZKLF 1255-2Z/XL HOEKCONTACTTAATSLAGER
Axiaal hoekcontactkogellager ZKLF.. -2Z, dubbelzijdige actie, schroefmontage, dubbelzijdige afdichting
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 359 g |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | zklf..-2z-xl |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 18800 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 790,49 excl. BTW
/ stuk
€ 956,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen