Axiaal hoekcontactkogellager INA ZKLN50110-2RS-XL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 54 mm

Axiaal-hoekcontactkogellager ZKLN..-2RS, dubbelzijdige actie, lip afdichting aan beide zijden

Zie technische informatie

Referenties

INA:ZKLN50110-2RS-XL
Rubix:03114986
Fabrikant:0000654120000
EAN:4012802137941
INA ZKLN 50110-2RS/XL HOEKKCONTACTTAATSLAGER

Technische samenvatting

Productdetails : INA ZKLN 50110-2RS/XL HOEKKCONTACTTAATSLAGER


Axiaal-hoekcontactkogellager ZKLN..-2RS, dubbelzijdige actie, lip afdichting aan beide zijden
Axial angular contact ball bearing ZKLN..-2RS-XL, double direction, no screw mounting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2420 g
Breedte54 mm
Seriezkln..-2rs-xl
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a250000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca113000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Aangepaste tariefcode84821090
4.472,83 excl. BTW
/ stuk
5.412,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.