Referenties
Iscar:HFPL 4004 IC830
Rubix:A0165162
Fabrikant:6200365



Technische samenvatting
| Type plaatje | axiaal steek-wisselplaatje (face turn-groove inserts) hfpl 4004 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | links |
Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEK-WISSELPLAAT HFPL 4004 IC830 6200365
Axiaal face-grooving steek-wisselplaatje Iscar HFPL 4004 IC830 (6200365) voor dubbelzijdige bewerking. Groefbreedte 4 mm, radius 0,4 mm en max. zaagdiepte 2 mm met AlTiN+TiN-coating.
Toepassingen
Groove Turn and Parting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | axiaal steek-wisselplaatje (face turn-groove inserts) hfpl 4004 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | links |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen