COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 05-4E 1145
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:L151.2-30005-4E1145
Rubix:A0455329
Fabrikant:5734283




Technische samenvatting
| Type plaatje | l151.2-30005-4e1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 05-4E 1145
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | l151.2-30005-4e1145 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 291,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen