FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60P 1977000

Axiaalkit EAMM-A-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D40-60P
Rubix:06160870
Fabrikant:1977000
EAN:4052568250225
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60P 1977000
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60P 1977000


Axiaalkit EAMM-A-D40-60P Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-D40-60P 1977000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht472,05 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,65 excl. BTW
/ stuk
171,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen