Referenties
SMC:CG-F020
Rubix:05261462
Fabrikant:CG-F020
EAN:3618035780674
SMC FLENS CG-F020
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC FLENS CG-F020


De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Typeflens
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,01 excl. BTW
/ stuk
9,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen