FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-70A 550981

Axiaalkit EAMM-A-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D40-70A
Rubix:05115096
Fabrikant:550981
EAN:4052568193218
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-70A 550981
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-70A 550981


Axiaalkit EAMM-A-D40-70A Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-D40-70A 550981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht459,44 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
244,56 excl. BTW
/ stuk
295,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen