FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K95-190A 1745186

Axiaalkit EAMM-A-K

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-K95-190A
Rubix:06160930
Fabrikant:1745186
EAN:4052568246488
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K95-190A 1745186
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K95-190A 1745186


Axiaalkit EAMM-A-K95-190A Grootte=95, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-K95-190A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
862,90 excl. BTW
/ stuk
1.044,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen