SMC FLENS F5125

FLASQUE FIXATION ISO POUR C95DIA 125

Zie technische informatie
Referenties
SMC:F5125
Rubix:05262292
Fabrikant:F5125
EAN:3618036107753
SMC FLENS F5125
Technische samenvatting

Productdetails : SMC FLENS F5125


De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3750 g
Typeflens
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,69 excl. BTW
/ stuk
109,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen