FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P10-38A-55A 562659

Axiaalkit EAMM-A-P

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-P10-38A-55A
Rubix:05116088
Fabrikant:562659
EAN:4052568209308
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P10-38A-55A 562659
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P10-38A-55A 562659


Axiaalkit EAMM-A-P10-38A-55A Grootte=46, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-P10-38A-55A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht168,33 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,58 excl. BTW
/ stuk
113,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen