Referenties
Festo:EAMF-A-38D-87A
Rubix:05124532
Fabrikant:3319868
EAN:4052568269111

Documenten
Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-38D-87A 3319868
motorflens EAMF-A-38D-87A Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur =-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95%, Omgevingstemperatuur =-10 - 60 °C, Productgewicht=440 g
motor flange EAMF-A-38D-87A Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=440 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | motorflens |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,21 excl. BTW
/ stuk
€ 74,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen