FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P10-38A-57A 562658

Axiaalkit EAMM-A-P

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-P10-38A-57A
Rubix:05116090
Fabrikant:562658
EAN:4052568209292
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P10-38A-57A 562658
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P10-38A-57A 562658


Axiaalkit EAMM-A-P10-38A-57A Grootte=46, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-P10-38A-57A suitable for electric drives. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht183,07 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,06 excl. BTW
/ stuk
116,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen