FESTO AXIAALKIT EAMM-A-N38-87A 3324111

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-N38-87A
Rubix:05124568
Fabrikant:3324111
EAN:4052568269128
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-N38-87A 3324111
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-N38-87A 3324111


axiale set EAMM-A-N38-87A Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-N38-87A 3324111

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,83 excl. BTW
/ stuk
188,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen