FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-70A 564996

Axiaalkit EAMM-A-P

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-P8-38A-70A
Rubix:05116126
Fabrikant:564996
EAN:4052568212117
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-70A 564996
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-70A 564996


Axiaalkit EAMM-A-P8-38A-70A Grootte=33/46, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-P8-38A-70A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht252 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,35 excl. BTW
/ stuk
133,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen