FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D40-44A/C 552157
Behuizing EAMK-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMK-A-D40-44A/C
Rubix:05115076
Fabrikant:552157
EAN:4052568193867

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D40-44A/C 552157
Koppelingsbehuizing EAMK-A-D40-44A/C Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-D40-44A/C 552157
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 206 g |
| Type | koppelingshuis eamk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,44 excl. BTW
/ stuk
€ 154,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen