FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-87A 564998

Axiaalkit EAMM-A-P

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-P8-38A-87A
Rubix:05116128
Fabrikant:564998
EAN:4052568212131
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-87A 564998
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-87A 564998


Axiaalkit EAMM-A-P8-38A-87A Grootte=33/46, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-P8-38A-87A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht440,2 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,92 excl. BTW
/ stuk
122,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen