FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-20 1910095

Adapterkit DHAA-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-D-H2-16-Q11-20
Rubix:05114032
Fabrikant:1910095
EAN:4052568249281
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-20 1910095
Technische samenvatting
Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-20 1910095


Adapterkit DHAA-D-H2-16-Q11-20 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H2-16-Q11-20 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,83 excl. BTW
/ stuk
125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen