Referenties
Dichtomatik:67174140
Rubix:04116643
Fabrikant:67174140

Productdetails : GAMMA RB 24 NBR70
De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden