Referenties
SKF:20X47X7 HMS5 RG
Rubix:04082029
Fabrikant:517609
EAN:7316572032084

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 20X47X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
